溶接用 腕カバーのおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
99件の「溶接用 腕カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「腕 カバー 溶接」、「溶接用」、「作業用 腕カバー」などの商品も取り扱っております。
457mm 溶接用腕カバー エスコランキング1位
1双
1,780税込1,958
当日出荷

Armatex(R) 防炎腕カバー ゴム式 日光物産(NIKKO)ランキング2位
高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。 溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。 コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。 洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。
用途溶接、溶断、火気のある現場、防災用に。特性防炎
1双
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

溶接用牛床革 腕カバー TRUSCOランキング3位
国産革を使用。丈、幅ともゆったりととってあり、作業性に優れている。柔軟性に富み、耐久性に優れている。 裏ポケットつきです。
用途溶接、鉄鋼、機械材質牛革(国産革使用)仕様肩掛け紐、布紐使用トラスコ品番253-8458厚さ(mm)1.4(±0.2)質量(g)335幅(cm)21耐熱温度(℃)(素材)80丈(cm)50職業別シーン溶接工
1双
3,998税込4,398
当日出荷

457mm 腕カバー(難燃・溶接作業用) エスコランキング4位
上下カフス部分に布ゴムバンド採用、ズレ落ちず、快適。
材質アメリカ仕様の難燃性コットン特性難燃エスコ品番EA355KE-2全長(mm)537質量(g)145職業別シーン溶接工
1個
2,550税込2,805
当日出荷

耐熱腕カバー エスファクトリーランキング5位
アーク溶接の火玉(1200℃)等が当たっても皮膚に到達しにくく、安全で耐熱性の高い耐熱腕カバーです。 素材は丈夫なアラミド繊維を使用。また裏地はコットンで通気性が良く、汗を吸収します。 夏場や過酷な長時間作業にも最適です。 繰り返し洗濯ができ、清潔さを保てます。 柔らかい素材なので、ごわついた腕カバーではしにくかった自由な動きができます。
用途一般作業、過酷な製造現場等に。白/黒サイズフリー全長(cm)34
1枚ほか
4,498税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強力のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。 マジックテープ式です。
用途溶接、溶断作業用保護具。 耐熱作業用保護具。特性耐炎、対熱トラスコ品番124-9754厚さ(mm)1.6質量(g)170本体質量(g)170混率(%)アラミド繊維50、耐炎繊維50全長(cm)38耐熱温度(℃)(素材)300職業別シーン溶接工手首回り(mm)150
1組
10,980税込12,078
当日出荷

ISO規格・JIS適合商品 綿100%の風合いと優れた難燃性能を両立した溶接用、耐熱、耐炎防護服
用途鋳造業、溶接業の職種にお勧めですサイズF混率(%)綿100
1双
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

信頼と実績の防炎素材Max Dyna使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)幅(mm)腕周り:400全長(mm)450サイズF特性防炎
1組(2個)
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

火が着火しても炭化して燃え広がらない。
サイズF混率(%)綿100機能耐炎、耐熱、制電性総丈(cm)40
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

高い防炎性能をもつ「Armatex」防炎加工で溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。 綿100%の生地に防炎加工を施すことで、綿の風合いはそのままに高い防炎効果を発揮します。 防炎加工生地は自己消火性が高く、燃焼時に炭化するので、生地が溶解しません。 繰返しの洗濯にも強く、高い性能を維持します。 綿素材なので合成繊維の難燃製品に比べ、帯電性が低く、静電気の発生がほとんどありません。
用途金属加工、造船、鉄工、溶接作業など火気のある作業用としてサイズフリー幅(cm)20混率(%)防炎加工綿100全長(cm)42袖口囲(cm)20厚さ(cm)0.5特性防炎
1双
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

通気性に優れ腕の曲げ伸ばしラクラク 日本製帆布10号に相当する生地を使用しています。
用途塗装業、建築業、土木業、etc材質綿種別帆布シリーズサイズフリー寸法(cm)50×20標準質量(g)150特性通気性
1組
939税込1,033
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)溶接用腕カバー
軽量だから長時間の溶接作業も快適です。 飛んでスパッタも弾く、耐熱・耐火にすぐれた養生用スパッタシート生地を使用しています。 従来の皮製品の1/2の重量で、作業が楽に行えます。 皮のようにごわつかない薄手の素材なので体を曲げた時でも動きやすいです。 耐炎繊維にシリコンを塗布しており、石綿は使用していません。
用途溶接用腕カバー材質特殊アクリル繊維寸法(mm)155×410
1枚
8,298税込9,128
3日以内出荷

牛革の特性を生かし、熱・火災から働く人の安全を強力に守る安全保護具類です。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、防災関連、造船業、etc材質牛革サイズフリー寸法(cm)50×20標準質量(g)350耐熱温度(℃)約80特性耐熱、耐炎
1組
3,398税込3,738
当日出荷

材質ナイロン(シルバー加工)シルバー仕様袖口タック仕上げサイズフリー全長(cm)約40RoHS指令(10物質対応)対応
1双
529税込582
当日出荷

耐炎性能に優れた酸化アクリル繊維と、耐切創性を持つアラミド繊維を混紡した糸を使用した腕カバーです。
用途燃える可能性のある場所で。トラスコ品番161-2455材質酸化ポリアクリロニトリル繊維厚さ(mm)1グリーンサイズフリー質量(g)72幅(cm)12全長(cm)32耐切創性3
1双
1,698税込1,868
当日出荷

丈、幅ともゆったりとした設計。 裏ポケット付き。
用途鉄鋼・機械・溶接・その他一般作業サイズフリー材質牛床革幅(cm)21全長(cm)50
1双
2,998税込3,298
当日出荷

手首メリヤス絞り。肩口平ゴム入り。
材質耐熱コットンエスコ品番EA353AR-10質量(g)145(片腕あたり)幅(cm)(最大)約15、(肩口)約10.5、(手首)約7全長(cm)51.5職業別シーン溶接工
1個
4,670税込5,137
当日出荷

溶接作業に便利な牛革防護服です。割烹着のように腕を通して前から着用し、前面をカバーできます。
用途溶接作業等に便利です。サイズフリーサイズ仕様長袖割烹着型、背面バックル着丈(cm)約105アズワン品番65-1339-10
1着
5,998税込6,598
当日出荷

Asahicho(旭蝶繊維)難燃腕カバー 3502
ISO規格・JIS適合商品 綿100%の風合いと優れた難燃性能を両立した溶接用、耐熱、耐炎防護服
用途鋳造業、溶接業の職種にお勧めですサイズF混率(%)綿100
1双
2,398税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

耐切創
質量(g)50幅(cm)10.5長さ(cm)38保護対象:手首~肘上
1箱(1枚)
2,798税込3,078
5日以内出荷